Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1982936 Herst.-Nr.: G94306/05 EAN/GTIN: 4004353202391 |
| | |
|
| | |
| Fakir Led Wand- und Deckenleuchte Weiss Die vielfältig einsetzbare Wand- und Deckenleuchte kann sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich Verwendung finden. Sie beeindruckt durch ihr einfaches Design. Ob in Fluren, Treppenhäusern, Eingangsbereichen oder gar im Wohnzimmer - Fakir passt überall hinein, ohne fehl am Platze zu wirken. Ob an Wänden oder Decken - die Anbringung ist überall da wo ein Stromanschluss vorhanden ist problemlos möglich. Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Der eingesetzte Sockel ermöglicht das einfache Wechseln des Leuchtmittels. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten. BEWEGUNGSMELDER - Der praktische Bewegungsmelder verfügt über einen Erfassungswinkel von 360°, einem Erfassungsbereich von 2-8m und lässt sich in seiner Empfindlichkeit einstellen BADEZIMMER LAMPE - Diese Leuchte ist perfekt für Dein Badezimmer. - Gewicht: 0,576 kg, - Höhe: 106 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,576 kg | Höhe: | 106 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Bad-Deckenleuchte, Baddeckenleuchte, Bad-Wandleuchte, Badwandleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, brilliant led panel, deckenanbauleuchte, bad-wandleuchte led, Brilliant, Leuchte, Wand- und Deckenleuchte, FAKIR |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,80* | € 68,36* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,22* | € 68,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|