Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls
Robuster Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, metaBOX 145 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
- Akkuspannung: 18 V, - Bohrfutterspannbereich: 1.5 - 13 mm, - Drehmoment (weich/hart/Max.): 110 Nm, - Max. Bohrdurchmesser Holz: 65 mm, - Max. Bohrdurchmesser Stahl: 13 mm