Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glattblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glattblech
Glattblech
Artikel-Nr.:
     400-1984098
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     466213
EAN/GTIN:
     4004338466213
Suchbegriffe:
Blech
Bleche
Bandblech
Stahl Blech

Glattblech



- Breite: 30, - Gewicht: 1,178 kg, - Länge: 100

Farbe verzinkt



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,178 kg
Länge:
100
Breite:
30
Weitere Suchbegriffe: Stahl Platte, Stahlblech, Stahlplatte, bleche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 7,28*
€ 26,39*
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 70,90*
€ 90,01*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.