Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orchideen und Zierpflanzenspray Lizetan, 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orchideen und Zierpflanzenspray Lizetan, 400ml
Orchideen und Zierpflanzenspray Lizetan, 400ml
Artikel-Nr.:
     400-2007511
Hersteller:
     SBM
Herst.-Nr.:
     84500607
EAN/GTIN:
     4000680111931
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Insekten-Spray
Insektenspray
Insektizid
insektenspray wespen

Orchideen und Zierpflanzenspray Lizetan, 400ml


Gegen saugende Schädlinge an Zierpflanzen und Orchideen wie z.B. Blatt-, Schild-, Woll- und Schmierläuse, Spinnmilben (Rote Spinne), Weiße Fliegen und Zikaden. Nebenwirkung gegen beißende Insekten wie Raupen, Käfer und Blattwespenlarven ist bekannt.Gegen saugende Schädlinge an Zierpflanzen & Orchideen: Blatt-, Schild-, Wollund Schmierläuse, Spinnmilben (Rote Spinne), Thripse, Weiße Fliegen, Zikaden. Nebenwirkung gegen beißende Insekten wie Raupen, Käfer und Blattwespenlarven.
- erfasst Eier, Larven und ausgewachsene Schädlinge
- Luft statt Treibgas
- keine Blütenschäden durch Kältewirkung
- Blattglanz dank Rapsölanteil
- 0,05 g/l Pyrethrine (entspricht 0,2 g/l Natur-Pyrethrum) und 8,25 g/l Rapsöl
Anwendung/Dosierung:
Anwendungsfertiges Aerosol: Pflanzen tropfnass einsprühen, Blattunterseiten mitbehandeln.
- Name Hersteller: SBM Life Sience GmbH, - Name lt. Zulassung: Lizetan Orchideen- & Zierpflanzenspray, - Wirkstoff: 0,05 g/l Pyrethrine 8,25 g/l Rapsöl, - Zulassungsnummer: 024785-75
400ml






Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,51 kg
Weitere Suchbegriffe: insekten spray, Schädlingsbekämfpung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.