Rosen-Pilzfrei Curamat
Gegen Pilzkrankheiten wie Echter Mehltau und Rost an Zierpflanzen, sowie Echter Mehltau, Rost und Sternrußtau an Rosen. Einzig zugelassener Wirkstoff gegen Buchsbaumtriebsterben (Cylindrocladium buxicola) im Haus und Kleingartenbereich.Gegen pilzliche Krankheiten wie Echter Mehltau, Rost und Sternrußtau an Rosen und Echtem Mehltau und Rost an Zierpflanzen. Aufgrund eigener Erfahrung auch wirksam gegen Blattfleckenkrankheiten an Zierpflanzen. Genehmigung nach
§17 Abs. 1 Nr. 3 PflSchG (Profi-Anwendung): Zugelassen für öffentliche Parks und Gärten
- wirkt bis zu 3 Wochen und bietet Schutz, Heilung, Pflege in Einem
- Schöne Pflanzen: intensives Blattgrün und -glanz sowie kompakter Wuchs
- Wirkstoff:43,0 g/l Tebuconazole
Anwendung/Dosierung:
Konzentrat
Rosen: 3,5 ml Curamat in 1 Liter Wasser
Zierpflanzen: 2,5 ml Curamatt® in 1 Liter Wasser.
Rosenpilzfrei Curamat® ist mischbar mit allen Insektiziden aus dem Bayer Garten Sortiment.
- Name Hersteller: SBM Life Sience GmbH, - Name lt. Zulassung: Curamat Rosen-Pilzfrei, - Wirkstoff: 25 g/l Tebuconazol, - Zulassungsnummer: 007626-61
100ml
Inhalt 100ml
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.