Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frühbeettunnel-Verlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frühbeettunnel-Verlängerung
Frühbeettunnel-Verlängerung
Artikel-Nr.:
     400-2007630
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40000296
EAN/GTIN:
     4005717133047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frühbeettunnel
Pflanzenhut
Tomatenhaube
Wachstumsfolie

Frühbeettunnel-Verlängerung


Sie können Ihren Frühbeettunnel mit dieser Verlängerung beliebig oft erweitern. Eine Verknüpfung mit einem Kälteschutz ist hier, mit Hilfe eines Reißverschlusses, problemlos möglich.
- Maße: 110 cm
- Material:100% Polyvinylchlorid
- Breite: 800, - Gewicht: 0,637 kg, - Länge: 1100, - Maße: 110 cm, - Material: 100% Polyvinylchlorid





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,637 kg
Material:
100% Polyvinylchlorid
Länge:
1100
Breite:
800
Weitere Suchbegriffe: tomatenhaube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.