Power X-Change USB-Akku-Adapter TE-CP 18 Li USB Solo
Der Einhell USB-Akku-Adapter TE-CP 18 Li USB-Solo ist eine praktische und mobile externe Stromquelle zum Laden von Handys, Tablets, mP3 Playern und vielen weiteren kleinen Stromverbrauchern, die unterwegs im Einsatz sind. Als Stromlieferant sorgt ein Systemakku aus der innovativen Power X-Change Familie für jederzeit genügend Leistung, um die Akkus leerer Verbrauchsprodukte wieder zu laden. Dank 2 USB-Anschlüssen am Gehäuse können gleichzeitig bis zu 2 Geräte geladen werden. Für einen schnellen Ladevorgang wird ein USB-Anschluss dabei mit einem starken 2, 1 A Ladestrom versorgt. Die Ladezeit der einzelnen Geräte ist abhängig von der Akkukapazität des jeweilig angeschlossenen Gerätes. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Akku-Ladegerät als Ergänzung zu bereits vorhandenen Geräten der Power X-Change Familie von Einhell.
Ausstattung- Mitglied der Power X-Change Familie
- Externe Stromquelle zum Laden von Handy, Tablet odermp3-Player
- 2 USB-Anschlüsse zum Aufladen von zwei Geräten gleichzeitig
- 1 USB-Anschluss mit 2, 1A für schnelles Aufladen
- LED Betriebsanzeige
- Ladezeit abhängig von Akkukapazität des aufzuladenden Geräts
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
Technische Daten- Eingangsspannung: 18 V
- Ausgangsspannung: 5 V
- Anzahl USB-Anschlüsse: 2 STK
- Ausgangsstrom Port 1: 1 A
- Ausgangsstrom Port 2: 2.1 A
- Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: abhängig vom Gerät, - Akkuspannung: -, - Breite: 5,6, - Höhe: 12, - Ladestrom: 1 A / 2,1 A, - Länge: 8,1, - passend zu: alle PXC Akkus