Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farb-Mörtelrührer TC-MX 1400-2 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farb-Mörtelrührer TC-MX 1400-2 E
Farb-Mörtelrührer TC-MX 1400-2 E
Artikel-Nr.:
     400-2009257
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4258550
EAN/GTIN:
     4006825602241
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
Sanftanlasser

Farb-Mörtelrührer TC-MX 1400-2 E


Der Farb-Mörtelrührer TC-MX 1400-2 E ist der hochwertige und leistungsstarke Helfer beim Verrühren und mischen pulverförmiger Baustoffe. Sein Zweigang-Getriebe im robusten und langlebigen Aluminiumgehäuse übersetzt die Leistung des 1400 Watt starken Motors wahlweise in hohes Drehmoment oder hohe Drehzahl, so dass sich die jeweilige Rührgeschwindigkeit optimal auf die Konsistenz des Mischguts einstellen lässt. Der Rührer läuft gefühlvoll per Softstart an, und die verbaute dynamische Drehzahlregelung ermöglicht die Anpassung der Drehzahl. Dank des großen ergonomischen Griffbügels hat man den Mörtelrührer stets perfekt im Griff und das lange Gummikabel bietet jederzeit ausreichend Bewegungsradius.

Technische Daten
- Leistung: 1400 W
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1): 0-480min^-1
- Leerlaufdrehzahl (Gang 2): 0-780min^-1
- Antriebsart: Elektro, - Anzahl Rührquierle: 1,0, - Breite: 32,5, - Gewicht: 3,46 kg, - Höhe: 21, - Länge: 32,5, - Leerlaufdrehzahl: 0-780 min^-1, - Leistung: 1400 W, - Maße Rührquirl: Ø 133 mm, - max. Rührgutmenge in kg: -, - max. Rührkorbdurchmesser: -, - Netzspannung: 220-240 V | 50 Hz, - Werkzeugaufnahme: M14





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,46 kg
Länge:
32,5
Breite:
32,5
Höhe:
21
Weitere Suchbegriffe: Sanftanlaufgerät, Sanftstarter, Softstarter, einhell mörtelmixer, mörtel rührer, mörtelrührer 133mm, Farb-Mörtelrührer, Rührer, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 69,90*
€ 83,47*
€ 4,00*
ab € 71,67*
€ 89,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 74,75*
€ 89,81*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 81,00*
€ 96,62*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 102,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
497630
ab € 15,85*
Sonstiges
kwb
497632
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.