| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2012316 Herst.-Nr.: 4317784772914 EAN/GTIN: 4317784772914 |
| |
|
| | |
| Stichsägeblatt HSS 100/75/3,0 FORTIS Stichsägeblatt für Metall, 75/3, schnell •HSS •Zähne gefräst und geschränkt •Ähnlich AEG 254315, Bosch T 127 D, Metabo 23639 •Gerader, sehr schneller Schnitt •Für Bleche, Rohre und offene Profile aus Stahl, Buntmetall und Aluminium mit einer Materialstärke von 3 bis 15 mm •Passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,043 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stichsägenblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Karton | Frei Haus | ab € 3,34* | € 4,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 6,90* | ab € 3,36* | € 4,83* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Karton | € 4,95* | ab € 3,39* | € 4,88* | | | | | | | | 1 | | pro Karton | € 5,90* | ab € 3,32* | € 5,56* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Karton | € 4,95* | ab € 5,34* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Paar (ab € 5,34* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|