Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt-Set 5 teilig FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stichsägeblatt-Set 5 teilig FORTIS
Stichsägeblatt-Set 5 teilig FORTIS
Artikel-Nr.:
     400-2012319
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784772839
EAN/GTIN:
     4317784772839
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

Stichsägeblatt-Set 5 teilig FORTIS


Stichsägeblatt-Set

•Stichsägeblätter für Holz, Metall und universelle Anwendungen

Inhalt:
1 Chrom-Vanadium-Stahl, kreuzgeschliffen, konisch, rückenverzahnt, Schnittlänge 75 mm, Zahnteilung 2,5 mm, für Weich-, Konstruktions- und Sperrholz, Multiplex-/Tischlerplatten, MDF, sehr sauberer Schnitt
1 Chrom-Vanadium-Stahl, kreuzgeschliffen, konisch, Schnittlänge 75 mm, Zahnteilung 3 mm, für Weich- und Konstruktionsholz, Multiplex-/Tischlerplatten, MDF, sehr sauberer, schneller und gerader Schnitt
1 Chrom-Vanadium-Stahl, kreuzgeschliffen, konisch, Schnittlänge 75 mm, Zahnteilung 2 mm, für Weich-, Konstruktions- und Sperrholz, Multiplex-/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten, Laminat, sehr sauberer Schnitt, splitterfrei auf beiden Seiten
1 Bimetall, gefräst, geschränkt, Schnittlänge 75 mm, Zahnteilung 1,2 mm, für rostfreien Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre
1 Bimetall, gefräst, geschränkt, Schnittlänge 110 mm, Zahnteilung 1,8–2,5 mm, für Weich-, Konstruktions- und Hartholz, Holz mit Nägeln, rostfreien Stahl, Buntmetalle, gerader Schnitt






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,041 kg
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set, Stichsägenblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
108
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,32*
2 Tage
108
€ 8,50*
ab € 4,43*
€ 6,35*
4 Tage
113
€ 4,30*
ab € 4,86*
€ 7,13*
1 Tag
108
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 8,00*
Lager 400
108
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 6,38* pro Paar)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.