| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2012322 Herst.-Nr.: 4317784772709 EAN/GTIN: 4317784772709 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Säbelsägeblatt BIM 150/130/1,4 FORTIS Säbelsägeblatt für Metall, 130/1,4 •Bimetall •Zähne gefräst und geschränkt •Ähnlich AEG 318-129, Bosch S 922 EF, B&D 40116, Metabo 31132, Flex 200735, Milwaukee 48-00-5184, Lenox 618R •Für dünne Bleche, Rohre sowie offene und geschlossene Profile aus Stahl und rostfreiem Stahl mit einer Materialstärke von 1,5 bis 4 mm •Passend für alle Säbel-, Recipro- und Tigersägen mit Standardaufnahme Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,057 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Karton | € 6,90* | ab € 2,40* | € 3,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Karton | € 4,95* | ab € 2,42* | € 3,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Karton | Frei Haus | ab € 2,46* | € 3,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Karton | € 9,80* | ab € 2,78* | € 4,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Karton | € 4,95* | ab € 3,69* | € 5,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 2 Stück (ab € 1,845* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|