| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2013111 Herst.-Nr.: 1020126 EAN/GTIN: 6411501399502 |
| |
|
| | |
| Xact -TM- Unkrautstecher Lästiges und unansehnliches Unkraut auf der Rasenfläche stellt mit dem Fiskars Xact™ Unkrautstecher endlich kein Problem mehr dar. Mit einer Länge von 100 cm kann das Unkrautstechen zu einer rückenschonenden Arbeit werden anstatt, dass man in gebückter Haltung über den Boden zu kriechen. Das Unkraut wird dabei aus verschiedenen Richtungen durch tief in den Boden reichende Arme gegriffen und wirkungsvoll entfernt. Besonders wirkungsvoll bekämpft der Unkrautstecher mit dieser Mechanik Löwenzahn. Mit dem Pedaldesign wird zusätzlich eine 30% höhere Belastbarkeit erreicht.Xact™ Unkrautstecher (1020126) •Optimale Arbeitshöhe durch teleskopierbaren Stiel •Bequemes Unkrautstechen in rückenschonender Arbeitshaltung •Besonders geeignet für Löwenzahn •Greifen des Unkrauts aus verschiedenen Richtungen durch tief in den Boden reichende Arme dank patentiertem Mechanismus •Einfaches Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch Schieben des Griffs •Hoher Komfort durch ergonomischen Griff - Gewicht: 950 g, - Länge: 100, - Maße: 90 x 1000 x 300 mm 1 Fiskars Xact™ Unkrautstecher Weitere Informationen: | | Gewicht: | 950 g | Länge: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenwerkzeug, Unkrautausstecher, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,77* | € 35,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,94* | € 36,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 28,85* | € 37,31* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,29* | ab € 30,79* | € 39,86* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 49,52* | € 60,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|