Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power X-Change Akku-Rasenmäher GE-CM 43 Li M Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power X-Change Akku-Rasenmäher GE-CM 43 Li M Kit
Power X-Change Akku-Rasenmäher GE-CM 43 Li M Kit
Artikel-Nr.:
     400-2014300
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3413130
EAN/GTIN:
     4006825610338
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher

Power X-Change Akku-Rasenmäher GE-CM 43 Li M Kit


Der Akku-Rasenmäher GE-CM 43 Lim ist ein sehr hochwertiges, zuverlässiges und äußerst leistungsstarkes Gerät für die kabellose Pflege größeren Rasenflächen. Durch das neue Power X-Change Batteriesystem von Einhell verfügt der Rasenmäher über zwei starke 18 V Akkus mit 4, 0 Ah, für ausgedehnte Einsätze ohne lästiges Stromkabel. Die sechsstufige zentrale Schnitthöhenverstellung erlaubt die einfache, individuelle Einstellung der Schnitthöhe. Der GE-CM 43 Lim ist mit einem dreifach höhenverstellbaren und klappbaren Führungsholm ausgestattet. Dadurch kann er perfekt an jede Körpergröße angepasst und platzsparend verstaut werden. Jeder Akku verfügt über eine Akku-Füllstandanzeige mit drei LEDs, auf der sich der aktuelle Ladezustand auf einen Blick ablesen lässt. Die Akkus können zudem für sämtliche Geräte der Power X-Change Familie verwendet werden. Zum Lieferumfang gehören zusätzlich zwei Schnellladegeräte. Als Highwheeler verfügt der GE-CM 43 Lim über erhöhte Hinterräder, die das Arbeiten in schwierigem Gelände erleichtern. Seine großflächigen Räder schonen zudem den Rasen. Die große Grasfangbox ist mit einer Füllstandanzeige ausgestattet, so dass man sofort sieht, wenn eine Leerung erforderlich wird. Das langlebige Gehäuse besteht aus hochwertigem, schlagzähem Kunststoff. Ein praktischer Tragegriff sorgt für den einfachen Transport. Zusätzlich ermöglicht ein Mulchkeil das feine Zerkleinern des Mähguts, welches dann gleichmäßig auf dem Rasen verteilt wird und da mit zusätzlich den Rasen düngt. Der GE-CM 43 Lim wird für Rasenflächen bis 600m² empfohlen.

Ausstattung
- System Akku - Power X-Change Battery
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
- Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
- Inklusive 2 System-Schnellladegeräte
- Einhell Brushlessmotor - mit bürstenlosem Elektromotor
- 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
- 3-fach höhenverstellbarer Führungsholm
- Klappbarer Führungsholm
- Integrierter Tragegriff zum einfachen Transport
- Highwheeler - Rasenschonende, großflächige Räder
- Grasfangbox mit Füllstandsanzeige
- Hochwertiges, schlagzähes Kunststoffgehäuse
-Mulch kit
- Empfohlen für Rasenflächen bis 600m²
- Akkukapazität: 2 x 4,0 Ah, - Akkuspannung: 2 x 18 V, - Akkutechnologie: Li-Ionen, - Auswurfart: Fangbox, - Breite: 48, - Empfohlene Rasenfläche: 600 m², - Fangbehältervolumen: 63 L, - Füllstandsanzeige: Ja, - Gewicht: 16,5 kg, - Griffverstellung: Ja, - Höhe: 44,5, - Hubraum: -, - Integrierter Tragegriff: Ja, - Kraftstoff: -, - Länge: 82,5, - Leistung: -, - Motorleistung: -, - Mulchfunktion: Ja, - Radantrieb: Nein, - Raddurchmesser hinten: 250 mm, - Raddurchmesser vorne: 160 mm, - Rasenkamm: Nein, - Schnittbreite: 43 cm, - Schnitthöhe: 25-75 mm, - Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen | 25-75 mm | Zentral, - Seitlicher Auswurf: Nein, - Starterart: Akku





Weitere Informationen:
Gewicht:
16,5 kg
Länge:
82,5
Breite:
48
Höhe:
44,5
Weitere Suchbegriffe: einhell akku-rasenmäher, akku mäher, Gartenpflege, Rasenmäher, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 295,74*
€ 359,76*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,30*
€ 442,87*
Lager 400
6
Frei Haus
ab € 373,28*
€ 448,41*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,71*
€ 509,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,82*
€ 519,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,41*
€ 533,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,98*
€ 527,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,09*
€ 507,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,31*
€ 494,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,28*
€ 444,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.