Elektro-Rasentrimmer GC-ET 4530 Set
Der Elektro Rasentrimmer GC-ET 4530 ist ein praktisches und sehr leistungsstarkes Gerät, das müheloses Trimmen schwer zugänglicher Gartenbereiche für einen gepflegten Garten ermöglicht. Dank einem um 180° drehbaren und vierfach neigbaren Motorkopf zum bequemen Schneiden an senkrechten Flächen, ist das Gerät vielseitig einsetzbar. GC-ET 4530 verfügt über einen robusten Elektromotor. Sein stufenlos teleskopierbarer Aluminium Führungsholm mit verstellbarem Zusatzhandgriff ermöglicht eine bequeme Zweihandführung und die genaue Anpassung an die Körpergröße für ermüdungsfreies Arbeiten. Gehäuse und Zusatzhandgriff bestehen aus hochwertigem, schlagzähem Kunststoff. Dank des praktischen Kantenrollers lässt sich der Trimmer bequem und präzise an jeder Kante entlangführen. Der Doppelfaden-Schnitt erzielt ein sauberes Schnittbild und wird per vollautomatischer Fadennachführung bequem nachgestellt. Der praktische Flowerguard gewährleistet den Sicherheitsabstand zu den geliebten Blumen und so mit den Erhalt des schönen Gartenbildes. Das Zuleitungskabel des Rasentrimmers ist durch eine Zugentlastung vor Verschleiß und Beschädigungen geschützt, die zusätzliche Schutzhaube schützt den Anwender vor aufgewirbelten Kleinteilen, wie Steine oder Holzsplittern. Lieferung inklusive 3 Stück Fadenspulen als praktisches Rasentrimmer Set.
Ausstattung- Robuster Elektromotor
- Bequeme Zweihandführung durch verstellbaren Zusatzhandgriff
- Doppelfaden-Schnitt
- Motorkopf um 180° drehbar zum Kantenschnitt und an senkr. Flächen
- Motorkopf 4-fach neigbar
- Aluminium Führungsholm, stufenlos teleskopierbar
- Vollautomatische Fadennachführung
- Gehäuse und Zusatzgriff aus schlagzähem, hochwertigem Kunststoff
- Kantenroller zum sauberen und bequemen Kantenschnitt
- Flowerguard
- Kabelzugentlastung
- Schutzhaube
- Inklusive 3 Stück Fadenspulen im Lieferumfang
Technische Daten- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz
- Leistung: 450 W
- Umdrehungen Fadenspule: 8800 rpm
- Schnittbreite: 300mm
- Fadendurchmesser: 1.4mm
- Fadenlänge: 10m
- 180° drehbarer Schneidkopf: Ja, - Breite: 25,5, - Fadenlänge: 10 m, - Fadenstärke: 1,4 mm, - Gewicht: 2,64 kg, - Haltegriffe in V-Form: Ja, - Höhe: 14, - Höhenverstellung: Ja, - Kantenschutz: Ja, - Kippbar: Ja, - Kraftstoff: Elektro, - Länge: 94, - Pflanzenschutzbügel: Ja, - Schneidkopfverstellung: Ja, - Schneidsystem: Fadenspule, - Schnittbreite: 30 cm