Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nutfräse DPJ180RTJ 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Nutfräse DPJ180RTJ 18 V
Akku-Nutfräse DPJ180RTJ 18 V
Artikel-Nr.:
     400-2014785
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DPJ180RTJ
EAN/GTIN:
     0088381813990
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Flachdübelfräse
Lamellendübelfräse

Akku-Nutfräse DPJ180RTJ 18 V


- Nutfräse für alle handelsüblichen Holz-Flachdübel; auch geeignet zum Sägen von Schattenfugen an Wand und Decke
- Sehr handlich und leicht
- 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube
- Genaue und leichtgängige Zahnstangen-Tiefeneinstellung des Winkelanschlags
- Winkelanschlagverriegelung mit nur einem Spannhebel
- Schwenkanschlag stufenlos verstellbar für jeden Winkel von 0° bis 90° mit Rastungen bei 0°, 45° und 90°
- Inkl. Nutfräser 100 mm
- Mit Spindelarretierung
- Inkl. Staubsack für sauberes Arbeiten
- Akkuspannung: 18 V, - Breite: 139, - Gewicht: 3 kg, - Höhe: 149, - Länge: 351, - Leerlaufdrehzahl: 6500 min⁻¹, - Schalldruckpegel: 74 dB(A)
Staubsack kpl., Ladegerät DC18RC, Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah, Vorsteckklammer, MAKPAC Gr.3, Nutfräser 100mm




Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Länge:
351
Breite:
139
Höhe:
149
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 321,76*
€ 347,91*
Frei Haus
ab € 348,64*
€ 376,14*
Frei Haus
ab € 350,25*
€ 376,14*
€ 4,90*
ab € 348,47*
€ 376,17*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,74*
€ 479,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,56*
€ 570,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,88*
€ 569,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,55*
€ 561,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,97*
€ 552,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,74*
€ 531,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.