Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power X-Change Akkuschrauber TC-CD 18-2 Li 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power X-Change Akkuschrauber TC-CD 18-2 Li 2B
Power X-Change Akkuschrauber TC-CD 18-2 Li 2B
Artikel-Nr.:
     400-2015772
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513820
EAN/GTIN:
     4006825607000
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Power X-Change Akkuschrauber TC-CD 18-2 Li 2B


mit dem Akku-Bohrschrauber TC-CD 18-2 Li erhalten ambitionierte Heimwerker ein hochwertiges, leistungsstarkes Gerät, das bei vielen Bohr- und Schraubarbeiten in Haus, Garten und Werkstatt gute Leistung mit hohem Bedienkomfort bietet. Sein robustes Zweigang-Getriebe mit 18+1 Drehmomenteinstellungen sorgt für eine optimale Kraftübertragung des leistungs- und drehmomentstarken Motors. Dieser wird von einem kräftigen 18 Volt Lithium-Ionen Akku gespeist. Das einhülsige Schnellspann-Bohrfutter des TC-CD 18-2 Li ermöglicht dank automatischer Spindelarretierung einen blitzschnellen Werkzeugwechsel ohne Umgreifen. mittels fein dosierbarer Drehzahl-Regelelektronik lässt sich die Funktion des Gerätes optimal an die Anforderungen von Material und Schrauben anpassen, während die Drehmoment-Rutschkupplung das Überdrehen von Schrauben zuverlässig verhindert. mithilfe des praktischen LED-Lichts am Gehäuse wird der Arbeitsbereich selbst bei diffusem Licht stets gut ausgeleuchtet. Das Gerät liegt dank schlanker Bauform und ergonomischer Softgrip-Flächen besonders angenehm und sicher in der Hand. Nach getaner Arbeit lässt sich der Akku-Bohrschrauber ordentlich und jederzeit wieder griffbereit im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer verstauen.

Ausstattung
- 2-Gang Getriebe zum kraftvollen Schrauben und schnellen Bohren
- 18+1 Drehmomenteinstellungen
- Automatische Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel
- Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip-Flächen
- Einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches
- Lieferung im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer

Technische Daten
- Akku: 18 V | 1300mAh | Li-Ion
- Ladezeit: 3-5h
- Anzahl Gänge: 2
- Leerlaufdrehzahl (Gang 1): 0-350min^-1
- Leerlaufdrehzahl (Gang 2): 0-1250min^-1
- max. Drehmoment hart: 38 Nm
- Anzahl Drehmomentstufen: 19 Stufen
- Bohrfutter: 10mm | Einhülsig
- Anzahl Akkus: 2 STK
- Akkukapazität: 1,5 Ah, - Akkuspannung: 18 V, - Akkutechnologie: Li-Ion, - Anzahl Akkus: 1,0, - Anzahl Drehmomentstufen: 19 Stufen, - Anzahl Gänge: 2, - Bohrfutterspannbereich: 10 mm, - Bohrstufe: -, - Breite: 9,7, - Drehmoment (weich/hart/Max.): max. hart 38 Nm, - Gewicht: 0,98 kg, - Höhe: 29,3, - Länge: 31, - Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 0-350 min^-1, - Max. Bohrdurchmesser Holz: -, - Max. Schraubendurchmesser: 6mm, - Schlagzahl: -, - Schnellwechselfutter: -, - Werkzeugaufnahme: -





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,98 kg
Länge:
31
Breite:
9,7
Höhe:
29,3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 71,36*
€ 86,26*
€ 4,00*
ab € 72,56*
€ 87,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,19*
€ 88,81*
Lager 400
8
€ 4,95*
ab € 79,41*
€ 96,42*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 79,91*
€ 97,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.