Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teichfolie AquaLiner, Fertigzuschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teichfolie AquaLiner, Fertigzuschnitt
Teichfolie AquaLiner, Fertigzuschnitt
Artikel-Nr.:
     400-2018599
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1331170
EAN/GTIN:
     8711465311700
Suchbegriffe:
Fertigteichfolie
Gartenteichfolie
Teichfolie
teichfolie 0,5mm

Teichfolie AquaLiner, Fertigzuschnitt


Gestalten Sie Ihren Gartenteich nach Ihren eigenen Vorstellungen, die Teichfolie ist dehnfähig und gut zu verarbeiten, die Folie ist pflanzen - und tierfreundlich, verrottungs- und kältebeständig.
- Breite: 6, - Elastisch: Ja, - Farbe: schwarz, - Höhe: 0,5, - Länge: 5, - Maße: l:6m x b:5m, - witterungsbeständig: Ja

Stärke 0,5mm
Größe 6x5m


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
19,2 kg
Länge:
5
Breite:
6
Höhe:
0,5
Weitere Suchbegriffe: gartenteichfolie, teichfolie 6m, Teich, Teichplane, Folie, Teichvlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,36*
€ 157,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.