Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Algenklärer AlgClear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Algenklärer AlgClear
Algenklärer AlgClear
Artikel-Nr.:
     400-2018608
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1355142
EAN/GTIN:
     8711465551427
Suchbegriffe:
Teich
Teichfilter
Filter
Wasserfilter

Algenklärer AlgClear


Durch ultraviolette Strahlung werden Keime, die für eine Algenbildung verantwortlich sind, abgetötet. In Verbindung mit Teichfiltern, die verklumpte Algen aufnehmen, sorgt der AlgClear für klares Wasser im Garteneich.
Der AlgClear von Ubbink ist für Fische und Pflanzen nicht schädlich. Er verfügt über eine Sicherheitsabschaltung.
Technische Daten:
TypUVC 2500UVC 7000UVC 10000UVC 20000UVC 35000UVC 55000
Spannung230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz230 V / 50 Hz
Kabel4,85 m4,85 m4,85 m4,85 m4,85 m4,85 m
UV C-Lampe5 Watt9 Watt11 Watt18 Watt36 Watt55 Watt
Betriebsdauerca.5000 hca.5000 hca.5000 hca.5000 hca.5000 hca.5000 h


Ausführung UVC 55000



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Algen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,45*
€ 212,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.