Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserspiel Fels


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserspiel Fels
Wasserspiel Fels
Artikel-Nr.:
     400-2018614
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1387057
EAN/GTIN:
     8711465870573
Suchbegriffe:
Springbrunnen
springbrunnen

Wasserspiel Fels


Wasserfall mit eigenem Wasserreservoir in natürlicher Form- und Farbgebung. 
- Komplettset mit Pumpe und LED- Beleuchtung 
- sofort einsatzbereit 
- Fördermenge: 600 l/h


- Maße: 58 x 47 x 32 cm, - Material: Polyresin

Ausführung Chios, 58 x 47 x 32cm



Weitere Informationen:
Gewicht:
10,84 kg
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: Brunnen, Wasserspiel, Gartendeko, Deko, Teich, Terrasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.