Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserfall Mamba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserfall Mamba
Wasserfall Mamba
Artikel-Nr.:
     400-2018632
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     7504442
EAN/GTIN:
     3700151444421
Suchbegriffe:
Kaskadenwand
Wasserfall
Wasservorhang
wasservorhang

Wasserfall Mamba


Moderner Design-Wasserfall für Teich und Pool. Wahlweise mit effektvoller LED Lichtleiste.
Ausführung mit LED
- 20 LED´s blau
- Trafo: 12 VAC/ 3,25 VA
- Leistungsaufnahme: 2,5 Watt
- Nennspannung: 230 VAC/ 50 Hz
- Kabellänge: 5 m
Ausführung S mit LED
- 9 LED´s warmweiß
- Trafo: 12 VAC/ 3,25 VA
- Leistungsaufnahme: 1,2 Watt
- Nennspannung: 230 VAC/ 50 Hz
- Kabellänge: 5 m
- empfohlene Pumpenleistung
Teich: 6000 l/h
Pool: 0,8 bar / 4,6 - 9 m³/h
- empfohlene Pumpe
Teich: Xtra 6000 Fi
Pool: Poolmax TP50/TP75/TP120
- Maße: 54 x 30 x 32 cm, - Material: Edelstahl

Ausführung ohne LED



Weitere Informationen:
Gewicht:
9,47 kg
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Brunnen, Wasserspiel, Gartendeko, Deko, Teich, Terrasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,64*
€ 694,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,31*
€ 687,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,03*
€ 677,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,27*
€ 650,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,55*
€ 584,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.