Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmorsplitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmorsplitt
Marmorsplitt
Artikel-Nr.:
     400-2020920
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     0603090185
EAN/GTIN:
     9004179495361
Suchbegriffe:
Splitt
splitt

Marmorsplitt


Gewaschener Ziersplitt aus dunkelblauem Marmor mit weißen und hellgrauen Kornanteilen für eine Vielzahl an Dekorationsmöglichkeiten in Beeten auf Wegen und im Garten. Bei dem Material handelt es sich um einen gewaschenen und kalkhaltigen Brechkorn. Für 1m² Fläche mit einer Höhe von 3cm werden ca. 46,5 kg Splitt benötigt.
- Gewicht: 25 kg
25kg
Farbe Donau-Blau



Weitere Informationen:
Gewicht:
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.