Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Roncade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Roncade
LED Tischleuchte Roncade
Artikel-Nr.:
     400-2020979
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     31997
EAN/GTIN:
     9002759319977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Roncade


Die LED Tischleuchte RONCADE ist aus chromfarbenem Metall mit einem nach oben gebogenen LED-Profil gefertigt. Die integrierten LEDs unter der weißen Kunststoff-Abdeckung spenden angenehmes warmweißes Licht und sind nicht zu sehen. Ein bequemes Ein- und Ausschalten ist über einen Schalter am Kabel möglich. Die Tischlampe mit ihrem schlichten Design fügt sich in moderne Wohnstile ein und bietet eine stilvolle Beleuchtung im Raum.
- Breite: 150, - Dimmbarkeit: Nein, - Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 63W, - Gewicht: 0,896 kg, - Höhe: 335, - Länge: 195, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: warm white, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 866LM, - Material: Alu, Stahl, - Spannung: 24V





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,896 kg
Material:
Alu, Stahl
Länge:
195
Breite:
150
Höhe:
335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.