Putzbearbeitungsmaschine EPG 400 WP (mit Wasserzuführung)
– Filzen, Rabottieren und Strukturieren von Putzen
– Schleifen von Vollwärmeschutzplatten
– Glätten und Reinigen von Oberflächen
Merkmale:– Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung
– Dreifaches Spezialgetriebe – hohes Drehmoment, durchzugsstark, langlebig
– Große Werkzeugfläche – planebenes und schnelles Arbeiten
– Geringes Gewicht – kraftsparendes Arbeiten
– Große Handgriffe – ausgewogenes, ergonomisches Design, bequemes Führen
Technische Daten:Leistungsaufnahme: 500 W
Nennspannung: 230 V ~
Leerlaufdrehzahl: 0-110 1/min
Durchmesser Grundteller: 370 mm
Werkzeugaufnahme: Steckverbindung/Klett
- Breite: 44, - Gewicht: 10 kg, - Höhe: 41,5, - Länge: 60
im Koffer inkl. Grundteller und Schwammscheibe