Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 171 mm, Nutzlänge 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 171 mm, Nutzlänge 450 mm
Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 171 mm, Nutzlänge 450 mm
Artikel-Nr.:
     400-2023976
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36317100
EAN/GTIN:
     4026851007124
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone

Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 171 mm, Nutzlänge 450 mm


armierter Beton, Mauerwerk
- Breite: 17, - Gewicht: 6,9 kg, - Höhe: 17, - Länge: 52





Weitere Informationen:
Gewicht:
6,9 kg
Länge:
52
Breite:
17
Höhe:
17
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,16*
€ 231,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,68*
€ 250,23*
28 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 191,13*
€ 257,15*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 219,80*
€ 265,30*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,30*
€ 315,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,40*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 87,02*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36A08200
ab € 105,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.