Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 400 mm, Nutzlänge 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 400 mm, Nutzlänge 450 mm
Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 400 mm, Nutzlänge 450 mm
Artikel-Nr.:
     400-2023985
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36340000
EAN/GTIN:
     4026851011992
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant nassbohrkrone

Diamant-Nass-Bohrkronen, 1¼", Ø 400 mm, Nutzlänge 450 mm


armierter Beton, Mauerwerk
- Breite: 40, - Gewicht: 21,67 kg, - Höhe: 40, - Länge: 53





Weitere Informationen:
Gewicht:
21,67 kg
Länge:
53
Breite:
40
Höhe:
40
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,11*
€ 642,26*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 640,60*
€ 736,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 647,62*
€ 743,14*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,66*
€ 762,38*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,59*
€ 876,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,08*
€ 860,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,52*
€ 799,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,55*
€ 778,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,60*
€ 762,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36321100
ab € 245,51*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 86,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.