Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 112 mm, Nutzlänge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 112 mm, Nutzlänge 200 mm
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 112 mm, Nutzlänge 200 mm
Artikel-Nr.:
     400-2023988
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36A11200
EAN/GTIN:
     4026851009104
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 112 mm, Nutzlänge 200 mm


Mauerwerk, Kalksandstein - kein Beton
- Breite: 11,2, - Gewicht: 2,07 kg, - Höhe: 11,2, - Länge: 26,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
2,07 kg
Länge:
26,5
Breite:
11,2
Höhe:
11,2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,21*
€ 155,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 138,43*
€ 167,23*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,06*
€ 168,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,97*
€ 170,26*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 150,35*
€ 181,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,22*
€ 215,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,35*
€ 178,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36S08200
ab € 128,21*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36E04200
ab € 71,38*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,37*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 86,46*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36A08200
ab € 104,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.