Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 182 mm, Nutzlänge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 182 mm, Nutzlänge 200 mm
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 182 mm, Nutzlänge 200 mm
Artikel-Nr.:
     400-2023993
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36A18200
EAN/GTIN:
     4026851009432
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 182 mm, Nutzlänge 200 mm


Mauerwerk, Kalksandstein - kein Beton
- Breite: 18,2, - Gewicht: 4,45 kg, - Höhe: 18,2, - Länge: 26,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
4,45 kg
Länge:
26,5
Breite:
18,2
Höhe:
18,2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,41*
€ 251,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,80*
€ 251,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,89*
€ 263,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,84*
€ 272,47*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 242,48*
€ 288,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,43*
€ 343,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,98*
€ 336,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,68*
€ 318,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36E04200
ab € 71,73*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,58*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36W06800
ab € 137,59*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 86,68*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36A08200
ab € 104,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.