Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 102 mm, Nutzlänge 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 102 mm, Nutzlänge 420 mm
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 102 mm, Nutzlänge 420 mm
Artikel-Nr.:
     400-2024002
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36510200
EAN/GTIN:
     4026851007728
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 102 mm, Nutzlänge 420 mm


Mauerwerk, Kalksandstein - kein Beton
- Breite: 10,2, - Gewicht: 2,84 kg, - Höhe: 10,2, - Länge: 48





Weitere Informationen:
Gewicht:
2,84 kg
Länge:
48
Breite:
10,2
Höhe:
10,2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,37*
€ 151,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,83*
€ 165,58*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 125,64*
€ 170,08*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 142,73*
€ 174,77*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36321100
ab € 238,88*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 86,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.