Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 122 mm, Nutzlänge 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 122 mm, Nutzlänge 420 mm
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 122 mm, Nutzlänge 420 mm
Artikel-Nr.:
     400-2024004
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36512200
EAN/GTIN:
     4026851007742
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 122 mm, Nutzlänge 420 mm


Mauerwerk, Kalksandstein - kein Beton
- Breite: 12,2, - Gewicht: 3,56 kg, - Höhe: 12,2, - Länge: 48





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,56 kg
Länge:
48
Breite:
12,2
Höhe:
12,2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,08*
€ 166,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,63*
€ 184,81*
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 138,89*
€ 189,23*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 160,22*
€ 195,40*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36E04200
ab € 71,38*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,37*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
38102200
ab € 49,90*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36W06800
ab € 136,65*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 86,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.