Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 127 mm, Nutzlänge 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 127 mm, Nutzlänge 420 mm
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 127 mm, Nutzlänge 420 mm
Artikel-Nr.:
     400-2024005
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36512700
EAN/GTIN:
     4026851007759
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 127 mm, Nutzlänge 420 mm


Mauerwerk, Kalksandstein - kein Beton
- Breite: 12,7, - Gewicht: 3,77 kg, - Höhe: 12,7, - Länge: 48





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,77 kg
Länge:
48
Breite:
12,7
Höhe:
12,7
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,90*
€ 172,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,04*
€ 191,49*
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 145,44*
€ 196,65*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 167,32*
€ 202,99*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,32*
€ 199,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36E04200
ab € 71,38*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,37*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 86,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.