Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 132 mm, Nutzlänge 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 132 mm, Nutzlänge 420 mm
Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 132 mm, Nutzlänge 420 mm
Artikel-Nr.:
     400-2024006
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36513200
EAN/GTIN:
     4026851007766
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1¼", Ø 132 mm, Nutzlänge 420 mm


Mauerwerk, Kalksandstein - kein Beton
- Breite: 13,2, - Gewicht: 3,83 kg, - Höhe: 13,2, - Länge: 48





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,83 kg
Länge:
48
Breite:
13,2
Höhe:
13,2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,04*
€ 177,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,08*
€ 196,53*
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 149,40*
€ 201,82*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 172,34*
€ 208,38*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36S08200
ab € 128,21*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36E04200
ab € 71,38*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,37*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 86,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.