Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Ø 50 mm, Nutzlänge 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Ø 50 mm, Nutzlänge 40 mm
Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Ø 50 mm, Nutzlänge 40 mm
Artikel-Nr.:
     400-2024043
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     38105000
EAN/GTIN:
     4026851005625
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Diamant-Nass-Bohrkronen, R½", Ø 50 mm, Nutzlänge 40 mm


Fliesen, Naturstein
- Breite: 5,5, - Gewicht: 0,27 kg, - Höhe: 5, - Länge: 15





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,27 kg
Länge:
15
Breite:
5,5
Höhe:
5
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 80,73*
€ 111,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,26*
€ 114,32*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 96,78*
€ 119,61*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elektrowerkzeuge Eibenstock
0662B000
ab € 841,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.