Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußboden für Gartenhaus Bastrup 1, 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußboden für Gartenhaus Bastrup 1, 16mm
Fußboden für Gartenhaus Bastrup 1, 16mm
Fußboden für Gartenhaus Bastrup 1, 16mm
Artikel-Nr.:
     400-2029725
Hersteller:
     Woodfeeling
Herst.-Nr.:
     72897
EAN/GTIN:
     4010090728971
Suchbegriffe:
Gartenhaus-Boden
Gartenhausboden

Fußboden für Gartenhaus Bastrup 1, 16mm


Mit diesem hochwertigen Fußboden aus Massivholz schützen Sie die Gegenstände im Gartenhaus vor aufsteigender Feuchtigkeit. Durch die Bauweise mit Nut- und Federbrettern ist der Boden schnell und einfach zu verlegen. Mithilfe der, im Lieferumfang enthalteten, Bodenbalken sorgen Sie für den nötigen Abstand zum Boden.
- Farbe: naturbelassen

Größe 2,20x2,20m



Weitere Informationen:
Farbe:
naturbelassen
Gewicht:
972 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,11*
€ 298,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,06*
€ 297,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.