Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider
Seitenschneider
Artikel-Nr.:
     400-2030650
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     COXT132145
EAN/GTIN:
     4035300916986
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider

Seitenschneider


Dünnes Material wie Drähte, Kabel oder Leitungen können Sie mit diesem handlichen Seitenschneider von CONNEX mühelos durchtrennen und kürzen. Die induktiv gehärteten Schneiden sind äußerst robust und sorgen für einen stets sauberen Schnitt. Mit seiner kompakten Form ist das Werkzeug nicht nur leicht verstaubar, sondern liegt auch gut in der Hand und kann über den Zweikomponentengriff einfach bedient werden. Sie erhalten den Seitenschneider in unserem Sortiment in unterschiedlichen Längen.


Größe 145mm
Ausführung 2 Komponenten


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,17 g
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider 145 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,34*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 10,20*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT131180
ab € 11,29*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT133180
ab € 5,05*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT131145
ab € 8,64*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT131160
ab € 9,03*
Ähnlich
Conmetall Meister
COXT132160
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.