Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube für Hollywoodschaukel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckhaube für Hollywoodschaukel
Abdeckhaube für Hollywoodschaukel
Artikel-Nr.:
     400-2030699
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     172820
EAN/GTIN:
     4057622728207
Suchbegriffe:
Abdeckhauben für Gartenmöbel
Möbel-Abdeckhauben
Schutzhüllen für Gartenmöbel
Wetterschutz Gartenmöbel

Abdeckhaube für Hollywoodschaukel



- Breite: 150, - geeignet für: 4-Sitzer Hollywoodschaukeln, - Höhe: 160, - Länge: 250, - Material: PE
1 Schutzhülle für 4-Sitzer Hollywoodschaukeln
Ausführung 4-Sitzer



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Material:
PE
Länge:
250
Breite:
150
Höhe:
160
Weitere Suchbegriffe: abdeckhauben für gartenmöbel, Abdeckhaube, Haube, Hülle, Schutzhülle, Plane, Abdeckung, XXL-Schutzhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.