Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hockerbank BRASILIA 3-sitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hockerbank BRASILIA 3-sitzer
Hockerbank BRASILIA 3-sitzer
Artikel-Nr.:
     400-2030796
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     24850
EAN/GTIN:
     4057622248507
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank

Hockerbank BRASILIA 3-sitzer


Die robuste Hockerbank Brasilia ist aus FSC®-zertifizierten Eukalyptusholz gefertigt und erhält so seine hohe Belastbarkeit und Witterungsbeständigkeit. Die einladende und solide Sitzbank besticht mit ihrer angenehmen Optik und wird in jedem Garten zu einem absoluten Blickfang, kann aber auch im Innenbereich als von sich überzeugen.
Die Gartenbank benötigt dabei keine spezielle Pflege, jedoch wird empfohlen, die Bank hin und wieder mit einem handelsüblichen Hartholzöl nachzubehandeln, um den ursprünglichen satten Farbton zu erhalten. Anderenfalls setzt sie mit der Zeit eine - von Kennern oftmals geschätzte - gräuliche Patina an.
- Breite: 150, - Höhe: 45, - Material: Eukalyptusholz, - Produktart: Holzbank
1 Holzbank Brasilia




Weitere Informationen:
Gewicht:
12,5 kg
Material:
Eukalyptusholz
Breite:
150
Höhe:
45
Weitere Suchbegriffe: Hockerbank, hockerbank, Bank, Sitzbank, Holzbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.