Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pavillon BURMA 300cm rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pavillon BURMA 300cm rund
Pavillon BURMA 300cm rund
Artikel-Nr.:
     400-2030862
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     62600
EAN/GTIN:
     4057622626008
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt

Pavillon BURMA 300cm rund


Holen Sie sich mit dem eleganten Pavillon Burma ein Stück Luxus zu Ihnen nach Hause in den heimischen Garten. Alle Gestellteile des Gartenpavillons sind anthrazitfarben pulverbeschichtet. Standbeine und Träger bestehen aus stabilem 30x30mm starken Vierkant-Stahlprofil (Dachgestänge: 20x20mm). An den Seiten des Zelts sind drei Brüstungen angebracht, was dem Sonnenpavillon einen laubenartigen Charakter verleiht und ihn zu einem absoluten Blickfang für jeden Garten macht. Die Vorderfront mit dem Eingang ist offen. Die Dachbespannung ist wasserdicht, wodurch Sie auch diverse Gartenmöbel unter dem Pavillon verstauen und effektiv vor Regen schützen können. Das Dach des Sonnenpavillons wird mit Klettverschlüssen am Gestell befestigt.
Statt der Befestigung mittels den mitgelieferten Heringen können sie den Pavillon alterantiv auch durch die vorhandenen Bohrungen an den Fußplatten im Boden verschrauben oder mit stärkeren Haken befestigen. Der Aufbau ist dank der bebilderten Montageanleitung auch für Laien problemlos durchzuführen.
- Gewicht: 50 kg
1 Pavillon Burma, Heringe, bebilderte Montageanleitung




Weitere Informationen:
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, pavillon anthrazit, gartenpavillon, Zelt, Sonnenpavillon, Gartenzelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,51*
€ 484,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,18*
€ 480,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,07*
€ 449,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,75*
€ 425,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,64*
€ 397,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.