Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2031566 Herst.-Nr.: DTL061RT1J EAN/GTIN: 0088381820714 |
| |
|
| | |
| Akku-Winkelschlagschrauber DTL061RT1J - Handlicher Akku-Winkel-Schlagschrauber mit geringem Eckmaß von 53 mm - Elektronikschalter für stufenlose Drehschlagzahlsteuerung - Mit Motorbremse - Mit leuchtstarker LED - Akkukapazität: 5,0 Ah, - Akkuspannung: 18 V, - Gewicht: 1,5 kg, - Produktmaße: 387 x 78 x 116 mm, - Schalldruckpegel (LpA): 91 dB(A), - Schallleistungspegel: 102 dB(A), - Werkzeugaufnahme: 1/4" MAKPAC Gr.2, Akku-BL1850, 18V 5,0 Ah, Ladegerät DC18RC, Einhängebügel, Schraube M4x12 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 373,96* | € 401,39* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 379,63* | € 419,61* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 408,91* | € 436,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 406,60* | € 437,85* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 520,77* | € 557,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|