| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2033239 Herst.-Nr.: 38271 EAN/GTIN: 4003482382714 |
| |
|
| | |
| Fenstersicherung WINSAFE WS 22 W SB Die BURG-WÄCHTER Fenstersicherung WinSafe WS 22 ist durch das Zink-Druckguss Material überaus stabil und leistet großen Widerstand bei gewaltsamen Eindringen. Die doppelten Riegel schützten zweifach: Es ist Ihnen überlassen, zwei Fenster gleichzeitig oder eines doppelt zu sichern. Die Konstruktion ist für die Montage an Fenstern und Türen aus Holz oder Aluminium VdS-geprüft und ECB•S-zertifiziert. Der Doppelriegel ist natürlich auch für Fenster und Türen aus anderen Materialien geeignet, z.B. Kunststoff. Die Montage des WinSafe WS 22 erfolgt besonders schnell und einfach. Optimal für die Platzierung zwischen zwei Fenstern oder auch zwischen Fenstern und (Balkon-)Türen. Möglich ist die Anbringung an der Fenster oder Tür Ober-, Unter- und Griffseite. - Farbe: Wiss oder Braun, - Gewicht: 0,75 kg Farbe Weiß Weitere Informationen: | | Farbe: | Wiss oder Braun | Gewicht: | 0,75 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,45* | € 57,62* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,70* | € 58,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|