| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2034519 Herst.-Nr.: 7334037021 EAN/GTIN: 4003992407112 |
| |
|
| | |
| Laminat Visiogrande, 8mm Dieser Laminatboden ist der ideale Bodenbelag für Ihre Wohnung oder Ihr Büro. Dank seiner neutralen und hellen Farbe veredelt und erfrischt er jeden Raum. Die umlaufende V-Fuge lässt den Laminatboden wie echten Stein aussehen. Mit der Nutzungsklasse 23/32 können Sie den grauen Laminatboden sowohl in privaten Räumen mit intensiver Nutzung, als auch im gewerblichen Bereich mit mittlerer Nutzung einsetzen. Für Sicherheit sorgt hier der Isowaxx-Feuchtigkeitsschutz. Nutzen Sie Fußbodenheizung in Ihren Räumlichkeiten, so ist dieser Bodenbelag auch dafür geeignet. - Inhalt pro Paket: 2,047m², - Produktart: Laminat 1 Pack mit 2,047m² Farbe Sichtestrich hell Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminat |
| | |
| |