Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapp-Gehrungs- und Tischsäge LH1201FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kapp-Gehrungs- und Tischsäge LH1201FL
Kapp-Gehrungs- und Tischsäge LH1201FL
Artikel-Nr.:
     400-2034575
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     LH1201FL
EAN/GTIN:
     0088381808224
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge

Kapp-Gehrungs- und Tischsäge LH1201FL



- Kombinierte Maschine nutzbar als Kapp- und Gehrungssäge oder als Tischkreissäge
- Drehteller nach rechts um 52° und nach links um 47° drehbar
- Sägekopf nach links stufenlos bis auf 45° neigbar
- Robuster Sägetisch aus Aluminium-Druckguss
- Mit Laserlinie
- Separat zuschaltbare Schnittstellenbeleuchtung mit 4 LED
- Mit Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Fremdabsaugung anschließbar
- Leistungsaufnahme: 1.650 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 3.800 min-1
- Sägeblatt-Ø / Bohrung: 305/30 mm
- Schnittleistung 0°: 62x200/95x155 mm
- Schnittleistung 45° Gehrung: 62x135/95x110 mm
- Max. Schnitttiefe 90° Tischkreissägemodus: 52 mm
- Max. Schnitttiefe 45°/90° Tischkreissägemodus: -/52 mm
- Maße (LxBxH) mm: 610x535x692
- Gewicht: 20,9 kg
- Schalldruckpegel (LpA): 93 dB(A)
- Schallleistungspegel (LWA): 106 dB(A)
- K-Wert Geräusch: 3,0 dB(A)
- Vibration: 2,5 m/s²
- K-Wert Vibration: 1,5 m/s²
- Horizontalschraubzwinge
- Staubsack
- Auflageverlängerung
- Schutzhaube kpl.
- Parallelanschlag
- Steckschlüssel 13-3
- Schiebestock
- Einstelldreieck
- HM-Sägeb. 305x30x40Z
- Gewicht: 20,9 kg, - Kabellänge: 2,5 m, - Leerlaufdrehzahl: 3.800 min-1, - Sägeblattbohrungsdurchmesser: 305 x 30 mm, - Schalldruckpegel: 93 dB(A), - Schallleistungspegel: 106 dB(A)





Weitere Informationen:
Gewicht:
20,9 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 452,34*
€ 500,09*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 454,37*
€ 501,78*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 458,38*
€ 504,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,05*
€ 510,39*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,78*
€ 638,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,19*
€ 759,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,30*
€ 748,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,14*
€ 720,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,63*
€ 709,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,78*
€ 699,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.