Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Kappe für Sechskantschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff Kappe für Sechskantschrauben
Kunststoff Kappe für Sechskantschrauben
Artikel-Nr.:
     400-2034929
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     5905580
EAN/GTIN:
     4009155760919
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Kunststoff Kappe für Sechskantschrauben



- Gewicht: 0,013 kg, - Höhe: 15, - Material: Kunststoff, - Produktart: Kappe
12 Stück
Schlüsselweite 13mm
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,013 kg
Material:
Kunststoff
Höhe:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.