Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Kappe für Sechskantschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff Kappe für Sechskantschrauben
Kunststoff Kappe für Sechskantschrauben
Artikel-Nr.:
     400-2034930
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     5905680
EAN/GTIN:
     4009155760926
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Kunststoff Kappe für Sechskantschrauben



- Gewicht: 0,024 kg, - Höhe: 19,5, - Material: Kunststoff, - Produktart: Kappe
8 Stück
Schlüsselweite 17mm
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,024 kg
Material:
Kunststoff
Höhe:
19,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.