Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Kappe für Sechskantschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff Kappe für Sechskantschrauben
Kunststoff Kappe für Sechskantschrauben
Artikel-Nr.:
     400-2034931
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     5905780
EAN/GTIN:
     4009155760933
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm

Kunststoff Kappe für Sechskantschrauben



- Gewicht: 0,019 kg, - Höhe: 21,5, - Material: Kunststoff, - Produktart: Kappe
8 Stück
Schlüsselweite 19mm
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Material:
Kunststoff
Höhe:
21,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.