| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2035050 Herst.-Nr.: 94873/05 EAN/GTIN: 4004353219023 |
| | |
|
| | |
| Aglae Tischleuchte E14 eckig Die stilsichere Tischleuchte Aglae bereichert Wohn- und Schlafräume und eignet sich sowohl als Beleuchtungslösung für dunkle Ecken als auch als Dekoelement. Die hervorragend verarbeiteten Textilien sorgen für eine angenehme Lichtgestaltung. Das zeitlose Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente.Für Tropfenlampen geeignet, sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Mit Touchschalter lässt sich die Tischleuchte bequem schalten. Die Länge des Zuleitungskabels beträgt 1,5 Meter. Mit An-/Aus-Touchschalter STOFF LAMPE - Textil steht für Gemütlichkeit und Harmonie und bringt Entspannung in Dein Zuhause. - Breite: 165, - Gewicht: 0,485 kg, - Höhe: 425, - Länge: 165 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Farbe weiß Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,485 kg | Länge: | 165 | Breite: | 165 | Höhe: | 425 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,85* | € 39,13* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,34* | € 41,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|