| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2037098 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DRM.045.160.99 EAN/GTIN: 4016318292736 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klemmfix Duo-Rollo mini dreifarbig Einzigartige Lichtspiele!
Den neusten Trend in Sachen Licht- und Sichtschutz bietet Ihnen dieses hochwertig verarbeitete Klemmfix Duo-Rollo dreifarbig. Durch die 2 parallel verlaufenden Stoffbahnen mit abwechselnd gewebten transparenten und blickdichten Streifen können Sie mit Hilfe des Kettenzuges das einfallende Licht ganz individuell dosieren. Dabei entstehen wundervolle Lichtspiele.
Ein weiteres Highlight bietet die Montage des Duo-Rollos, denn diese erfolgt einfachen mit Klemmträgern. Gerade in Mietwohnungen stellen Löcher in den Fenstern oder Wänden ein grosses Problem dar. Mit den beiliegenden Klemmträgern ist das jetzt kein Problem mehr. Er wird einfach auf den Fensterfluegel geklemmt und schon ist das Duo-Rollo montiert. Sollte sich Staub absetzen, kann der Stoff einfach mit einem Staubsauger gereinigt werden. Bei Flecken kann der Stoff auch leicht feucht abgewischt werden. Bitte beachten, dass der Stoff ca. 4 cm schmaler ist als die angegebene Gesamtbreite. - Breite: 45, - Farbe: braun-beige-creme, - Länge: 160 Größe 45x160cm Farbe braun/beige/creme Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun-beige-creme | Gewicht: | 571,2 | Länge: | 160 | Breite: | 45 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollos, Plissees, Jalousien & Sonnenschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |