Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmfix-Plissee Day & Night


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmfix-Plissee Day & Night
Klemmfix-Plissee Day & Night
Artikel-Nr.:
     400-2037116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     704.080.130.01
EAN/GTIN:
     4016318292675
Suchbegriffe:
Jalousie
Plissee
jalousien 80 x 130 cm
jalousie

Klemmfix-Plissee Day & Night


Klemmfix-Plissee mit Tag- und Nachteffekt Dieses Day and Night Klemmfix Plissee bietet durch die zwei Stoffvarianten - ein Block Tageslichtstoff, ein Block Verdunklungsstoff - den perfekten Sichtschutz. Am Tag koennen Sie durch den Tageslichtstoff einen optimalen Schutz vor unerwuenschten Blicken bieten, aber dennoch das natuerliche Tageslicht nicht ganz ausschliessen. Abends, oder bei zu starker Sonneneinstrahlung kommt der Verdunklungsstoff bestens zum Einsatz. Die Stoffe koennen ueber das Betaetigen der Bediengriffe je nach Wunsch verstellt werden.
- Breite: 80, - Farbe: weiß/weiß, - Länge: 130

Größe 80x130cm
Farbe weiß/weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/weiß
Gewicht:
913,8
Länge:
130
Breite:
80
Weitere Suchbegriffe: jalousie weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.