Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel-Tresor 787 BIG Key Garage Wall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüssel-Tresor 787 BIG Key Garage Wall
Schlüssel-Tresor 787 BIG Key Garage Wall
Artikel-Nr.:
     400-2038182
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     08492
EAN/GTIN:
     4003318084928
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Schlüssel-Tresor 787 BIG Key Garage Wall


FÜR 50 SCHLÜSSEL ODER 30 KARTEN In unserem Schlüsselkasten KeyGarage™ 787 BIG können Sie Schlüssel, Plastikkarten oder Gegenstände wie USB-Sticks temporär aufbewahren. Schlüssel unter der Fußmatte oder dem Blumentopf verstecken, war gestern! Mit einer KeyGarage™ werden Ihre Schlüssel sicher verwahrt und gegen äußere Witterungseinflüsse geschützt. Das stabile Stahlblechgehäuse schützt Schlüssel, Plastikkarten und kleinere Gegenstände (USB-Sticks, Schlüsselanhänger, Lippenstifte, Murmeln, Würfel und mehr) vor unberechtigtem Zugriff. Die KeyGarage™ bietet außerdem eine einfache und sichere Lösung für den Austausch von Schlüsseln oder Zugangskarten. Die Weitergabe des individuell festgelegten Zahlencodes an autorisierte Personen reicht. Ändert sich der Personenkreis, lässt sich der Code unkompliziert ändern. Sie bietet Platz für bis zu 50 Schlüssel, 30 Plastikkarten oder ganze Schlüsselbunde. Ein zusätzlicher Komfort sind herausnehmbare Haken für die Fixierung einzelner Schlüssel. Der Zugriff erfolgt über einen vierstelligen Zahlencode, der mittels Verstellrädern eingestellt wird. Die ABUS KeyGarage™ 787 BIG ist für die Wandmontage im geschützten Außenbereich geeignet.
- Breite: 84, - Gewicht: 936 g, - Höhe: 120, - Länge: 62
1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
936 g
Länge:
62
Breite:
84
Höhe:
120
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe abus, schlüsseltresor, Schlüsseltresor;Schlüsselaufbewahrung;Wandtresor;Schlüsselgarage
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49
€ 5,99*
ab € 28,22*
€ 36,46*
€ 4,90*
ab € 27,35*
€ 36,50*
2 Tage
72
€ 5,45*
ab € 28,45*
€ 36,77*
2 Tage
49
€ 5,59*
ab € 30,98*
€ 39,76*
Lager 400
102
€ 4,95*
ab € 37,77*
€ 48,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
46331
ab € 24,06*
Zubehör
ABUS
83854
ab € 30,28*
Zubehör
ABUS
787 SMART
ab € 121,24*
Zubehör
ABUS
83855
ab € 31,85*
Zubehör
ABUS
774553 727 MINI KEYGARAGE
ab € 18,76*
Zubehör
ABUS
463303 797 KEYGARAGE
ab € 71,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.