Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2038183 Herst.-Nr.: 463303 EAN/GTIN: 4003318463303 |
| |
|
| | |
| Schlüssel-Tresor 797 Key Garage Shackle FÜR 20 SCHLÜSSEL ODER 14 KARTEN Unsere KeyGarage™ 797 mit Bügel und individuell einstellbarem Zahlencode eignet sich zur Aufbewahrung von Schlüsseln und Karten. Schlüssel unter der Fußmatte oder dem Blumentopf verstecken, war gestern. Denn mit unserer KeyGarage™ 797 lassen sich Ihre Schlüssel und Karten bequem und sicher verstauen. Im Inneren des stabilen Metallgehäuses haben bis zu 20 Schlüssel und 14 Plastikkarten Platz. Der Zugriff erfolgt über einen vierstelligen Zahlencode, der über Verstellräder eingestellt wird. Somit haben nur autorisierte Personen Zugang. Dies bietet sich insbesondere bei häufig wechselnden Personengruppen wie Handwerker, Feriengäste, Fahrzeugverleihs, Pflegepersonal und Ähnliches an. Mit dem Bügel können Sie diesen Schlüsselkasten zum Beispiel am Türknauf einhängen. Wir empfehlen, die KeyGarage™ 797 im geschützten Außenbereich zu verwenden. - Breite: 84, - Gewicht: 842 g, - Höhe: 180, - Länge: 44 2 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 842 g | Länge: | 44 | Breite: | 84 | Höhe: | 180 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, schlüsselsafe abus, schlüsselsafe 1 schlüssel, schlüsseltresor, Schlüsseltresor;Schlüsselaufbewahrung;Wandtresor;Schlüsselgarage |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,86* | € 33,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,29* | € 34,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 26,45* | € 34,14* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,80* | € 34,22* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,31* | € 43,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|