| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2038185 Herst.-Nr.: 791093 EAN/GTIN: 4003318791093 |
| |
|
| | |
| Sperrbügel SPN110-21 Um Fremde und ungebetene Gäste daran zu hindern, beim Öffnen der Tür Ihre Wohnung oder das Objekt direkt zu betreten, bietet sich ein Sperrbügel an. Der Sperrbügel gibt Ihnen die Möglichkeit, die Tür zunächst nur einen Spaltbreit zu öffnen und zu sehen, wer vor der Tür steht. Sie entscheiden dann, ob Sie den Gast hereinbitten. - Breite: 125, - Gewicht: 236 g, - Höhe: 64 1 Stück Farbe Weiß Weitere Informationen: | | Gewicht: | 236 g | Breite: | 125 | Höhe: | 64 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,18* | € 18,41* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 13,56* | € 19,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|